曜日別特売
10SPD-15A グローブ弁 KITZ(キッツ) 50542206

グローブ弁10SPD-15A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード50542206品番10SPD-15A
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
材質
スチール、銘板:アルミニウム
材質(本体)
グラスファイバー入りPTFE
使用温度範囲(℃)
-10~120
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
125
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込み形
使用流体
水
材質(ガスケット)
C1100P-0
材質(フタ)
FCD-S
材質(ハンドル車)
FCD450塗装色:赤
材質(パッキン)
押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン
材質(ナット)
ふた押さえ:FCD-S、ジスク押さえ:SS400、パッキン押さえ:FCD-S、ハンドル押さえ:炭素鋼
クラス
10K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS420J2
材質(ジスクホルダ)
SCS1
材質(弁箱付弁座)
403SS
バルブ種類
グローブバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする