- 呼び径(A)
- 50
- 呼び径(B)
- 2
- 材質
- スチール
- 材質(本体)
- 304SS/SCS13A+HF
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+120
- 寸法L(mm)
- 230
- 寸法H(mm)
- 271
- 寸法D(mm)
- 160
- 接続方式
- フランジ形
- 使用流体
- 水
- 最高許容圧力(MPa)
- 2.8
- 材質(ガスケット)
- 膨張黒鉛シート
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(ハンドル車)
- FCD400塗装色:赤
- 材質(パッキン)
- 押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛
- 材質(ベローズ)
- ホルダ:304SS、SUS316L
- クラス
- 20K
- 材質(弁箱)
- FCD-S
- 材質(弁棒)
- 403SS
- 材質(弁箱付弁座)
- 304SS/SCS13A+硬化肉盛
- バルブ種類
- グローブバルブ