リケン
LAカップリング マルチ型 めすアダプター コート品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
25
20
25
15
32
40
50
65
80
呼び径(B)
1
3/4
1
1/2
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50543046
品番
コートHI-LAマルチ-AQ
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途
水道、ガス、温水
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
カップリング
材質(本体)
黒心可鍛鋳鉄
種類
鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
寸法L(mm)
72
寸法C(mm)
35
寸法I(mm)
58
材質(パッキン)
NBR
材質(ナット)
黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)
鋼
寸法dR(mm)
1
材質(ロックリング)
鋼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材