※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50544323
品番
EA944KD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
色
グレー
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
4
エスコ品番
EA944KD-101
主な用途
隙間用