曜日別特売
SDLT65 透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ 50547088

透明 DV 90°大曲チーズSDLT65

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径65
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード50547088品番SDLT65
参考基準価格(税別)¥1,044販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
呼び径
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
2・1/2
寸法L1(mm)
125
寸法L2(mm)
68
寸法L3(mm)
125
JIS規格
JIS K 6739
呼び径(A)
65
寸法Z1(mm)
90
寸法Z2(mm)
33
寸法Z3(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50547063
2026-03-27
用途: 排水配管
サクラ精機株式会社 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

排水状況がよく見えて便利です。
強度も問題なし。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする