セキスイ
HTLP・ISS UX絶縁給水栓ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20×15
20×20
20×15
25×25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547779
品番
LUIS201
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
20×15
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
48
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
35.8
寸法T(mm)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材