曜日別特売
105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥) 50551769

105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥) 50551769
105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥) 50551769
105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥) 50551769
105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ 切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥) 50551769

切断砥石 速攻切断・キレモノ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード50551769品番105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ
カットスピードが速い!
スリップしない&バリが少ない!
最高級セラミック砥粒使用
ラフサイドによる抜群の切れ味
劣化しない真空パック採用
超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応

用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする