曜日別特売
SK-55ASLP-SC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 50554359

SK-55ASLP-SC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 50554359
SK-55ASLP-SC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 50554359
SK-55ASLP-SC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 50554359
SK-55ASLP-SC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 50554359
SK-55ASLP-SC バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 50554359

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
ステンカラー
内容量1セット(2本)注文コード50554359品番SK-55ASLP-SC
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整
独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド

種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559ステンカラー材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50554359
2022-09-02
用途: 高機能で丈夫そう、とても軽くて取付も楽でした
有限会社森美建設

上下3段稼働ストッパー付でアームも収納及び45度90度と変えられてこれは優れものなんと言ってもコストパフォーマンスとても安い

対象商品 : 50554359
2021-12-02
用途: ベランダの物干し
サービス業

取付作業が簡単。性能は想定通り可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする