EA944MA-211 25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ 50555006

25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50555006品番EA944MA-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。

用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50555006
2024-03-18
用途: ケーブル/コードの結束
製造業

機能的に問題はありません。HP写真は黒色に見えますが実物は草色の様です。
HP色表記は<OD色>と、省略形でなく具体的な色表示をお願いします。

対象商品 : 50555006
2019-04-02
用途: 内装作業
運輸・通信業

自由な長さに切れて色もよく重宝しています。マジックテープは時間とともに接着力が低下する傾向もあるので耐久性を見ていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする