エスコ
両面マジック結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
20
25
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50555392
品番
EA944MA-237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
エスコ品番
EA944MA-237
材質
フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン
幅(mm)
20
厚さ(mm)
4
色
OD
長さ(m)
30
注意
※1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります