(6件のレビュー)内容量1箱(8g×42袋)注文コード50555725品番15970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。バランスの取れた味わいなので、毎日のドリップ生活をお楽しみいただけます。
レギュラーコーヒー プレミアムドリップ は、1杯1杯がいつも新鮮な個包装タイプ。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ アソート42袋は、ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ スぺシャルブレンド、モカブレンド、喫茶店ブレンドの3種類が楽しめるアソートパックです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ アソート12袋は、スペシャルブレンド、モカブレンド、キリマンジェロブレンド、ガアテマラSHBブレンドの4種類のブレンドが楽しめます。気分に合わせて、こだわりの一杯をお楽しみいただけます。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
アラビカ豆を100%使用 3種類のブレンドが楽しめます