曜日別特売
07-597 JK-597 Full Year JKT コミネ 50558586

07-597 JK-597 Full Year JKT コミネ 50558586
07-597 JK-597 Full Year JKT コミネ 50558586
07-597 JK-597 Full Year JKT コミネ 50558586
07-597 JK-597 Full Year JKT コミネ 50558586
07-597 JK-597 Full Year JKT コミネ 50558586

JK-597 Full Year JKT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズXL
Light Grey/Black
内容量1着注文コード50558586品番07-597
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

Light Grey/BlackサイズXL仕様透湿防水仕様・着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属・ジッパー式ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕><肩><胸><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル胸囲(cm)132着丈(cm)81裾廻り(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする