曜日別特売
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559864

07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559864
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559864
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559864

JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズWM
Neo Black Camo
内容量1着注文コード50559864品番07-579
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加。

Neo Black CamoサイズWM胸囲(cm)104着丈(cm)63.5裾廻り(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする