07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559959

07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559959
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559959
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559959
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559959
07-579 JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU コミネ 50559959

JK-579 Protect Softshell W-PARKA IFU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
Beige
内容量1着注文コード50559959品番07-579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900

アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。
安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。
保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
Camouflageカラーにも4XL、5XLBサイズを追加。

BeigeサイズM胸囲(cm)112着丈(cm)70裾廻り(cm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする