EA944MH-4 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ 50562794

EA944MH-4 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ 50562794
EA944MH-4 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ 50562794
EA944MH-4 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ 50562794
EA944MH-4 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ 50562794
EA944MH-4 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ 50562794

50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50562794品番EA944MH-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580

窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.38基材プラスチックフィルム(織布)粘着剤ブチルゴム系仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする