※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50562828
品番
EA944MH-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,100
販売価格(税別)
¥
31,000
バスケットに入れる
保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥
2,698
¥
2,968
税込
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
3
特性
断熱
基材
Eガラス
使用温度範囲(℃)
300(使用環境による)
エスコ品番
EA944MH-40
耐熱温度(℃)
300(使用環境による)