曜日別特売
EA944MT-63A 76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ 50566382

 

EA944MT-63A 76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ 50566382
EA944MT-63A 76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ 50566382

76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50566382品番EA944MT-63A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,631
販売価格(税別)
4,210

UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム
強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。
耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。

テープ幅(mm)76テープ長さ(m)4.6テープ厚さ(mm)0.13基材ポリエチレン粘着剤アクリル系エスコ品番EA944MT-63A主な用途補修用特性耐水性粘着タイプ超強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする