曜日別特売
200726 ストレートシザー DS ドリーム産業 50569113

200726 ストレートシザー DS ドリーム産業 50569113
200726 ストレートシザー DS ドリーム産業 50569113
200726 ストレートシザー DS ドリーム産業 50569113

ストレートシザー DS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード50569113品番200726
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

手の大きさで選べるシザー

仕様右利き用適合荒刈・万能種別7C材質コバルト質量(g)66長さ(cm)19ブレード長さ(mm)86長さ(inch)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする