曜日別特売
EA153CB-22 Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ 50569408

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/4" エアーフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50569408
品番
EA153CB-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,598
販売価格(税別)
¥4,180
エスコ品番
EA153CB-22
質量(g)
700
取付方式
ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.05~1
全高(mm)
176
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ろ過度(μm)
40
面間寸法(mm)
75
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする