曜日別特売
EA944NJ-152 19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ 50569548

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50569548品番EA944NJ-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,388
販売価格(税別)
3,080

テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13基材ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)粘着剤シリコン粘着剤使用温度範囲(℃)200エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする