ドリーム産業
セニングシザー Special
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1丁
適合
仕上・万能
注文コード
50569585
品番
201709
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目数のバリエーションで違いのある仕上げを可能
仕様
右利き用
適合
仕上・万能
種別
50
材質
コバルト
色
ブルー
質量(g)
55
長さ(cm)
16.5
ブレード長さ(mm)
66
アズワン品番
64-5165-51