ドリーム産業
セニングシザー Special
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1丁
適合
仕上
注文コード
50569594
品番
201716
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目数のバリエーションで違いのある仕上げを可能
仕様
右利き用
適合
仕上
種別
60
材質
コバルト
色
レッド
質量(g)
55
長さ(cm)
16.5
ブレード長さ(mm)
66
アズワン品番
64-5165-52