※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
19x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50569742
品番
EA944NJ-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
粘着剤
シリコン粘着剤
使用温度範囲(℃)
200
エスコ品番
EA944NJ-162
材質
基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)
主な用途
電気絶縁用
最高使用温度(℃)
200
総厚(mm)
0.18