※使用例
第一ビニール
おてがる君ポリシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50569874
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。
長さ(m)
2.1
色
支柱:ダークグリーン
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
高さ(cm)
50
間口(cm)
90