CAPTAIN STAG
ゆきだまつくっちゃおⅡ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50574634
品番
UX-1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雪玉や砂玉を簡単に作れる。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
365×90×75
色
オレンジ×イエロー
サイズ
M
質量(g)
140