※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
50mmx50m 表示テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50575044
品番
EA944PF-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
横読み
エスコ品番
EA944PF-23
材質
基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
文字内容
われもの注意
テープ幅(mm)
50
枚数
250
テープ長さ(m)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
巻芯径(Φmm)
76(3")