曜日別特売
NSDH008GU11NN NEW'S Flash memory SDHCカード Class10 エムティーシー 50575675

NSDH008GU11NN NEW'S Flash memory SDHCカード Class10 エムティーシー 50575675
NSDH008GU11NN NEW'S Flash memory SDHCカード Class10 エムティーシー 50575675

NEW'S Flash memory SDHCカード Class10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50575675品番NSDH008GU11NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。

容量(GB)8仕様ファイルシステム:FAT32種類SDHCカード外形寸法(mm)32×24×2.1準拠規格SDHCクラス10保証期間ご購入後1年メーカー保証転送速度(MB/sec)(最大読み出し)50、(最大書き出し)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする