※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
スナップピン(ダブルリング)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
50576112
品番
EA949PJ-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949PJ-36
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
6.5
寸法l1(mm)
120
寸法d4(mm)
24~36
寸法l2(mm)
70
適合径(Φmm)
24~36