※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50577108
品番
EA944RS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
色
オレンジ
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
13.7
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944RS-12
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)
テープタイプ
手で切れる