EA945BA-164 M16x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコ 50585386

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード50585386品番EA945BA-164
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,617
販売価格(税別)
1,470
ねじの呼びM16エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする