※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M20x190mm 雄ねじアンカー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2本)
注文コード
50585562
品番
EA945BA-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
エスコ品番
EA945BA-203
材質
スチール製
全長(mm)
190
下穴径(Φmm)
21.5
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
80
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
19.83
剪断最大荷重(kN)
54.24
胴外径(Φmm)
20