HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698

HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698
HWDG1001 全自動洗濯機 10kg Hisense(ハイセンス) 50587698

全自動洗濯機 10kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード50587698品番HWDG1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Wi-Fi機能搭載でアプリ対応。シンプルで使いやすい洗濯機。
【子育て中の家族や、まとめ洗いの多い共稼ぎの夫婦にちょうど良い】コンパクトなボディで10kgの大容量。Wi-Fi機能搭載でスマホアプリ対応。洗濯コースに3つの機能をプラスできる。シンプルで使いやすい全自動洗濯機。
【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。
【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。
【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。
【Wi-Fi機能搭載により、スマートフォンアプリで洗濯をサポート】コース設定/予約変更/時間確認/お知らせ
【全洗濯コースに3種類の機能を自由に組み合わせられる「+機能」】ほぐし:脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯槽内の衣類を絡みほぐして取り出しやすくなります。/香り付:最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、柔軟剤の香りや効果を衣類全体にしっかりいきわたらせます。/つけおき:洗剤液を衣類全体に浸透させて汚れをしっかり浮かしてから洗濯します。
【ガラストップ】スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけではなく、サッと拭くだけで楽にお手入れできます。
【コンパクト設計】布団や毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、本体ボディ幅555mmのコンパクト設計で狭い設置場所でもすっきり収まります。
【ローダウン設計】大きな表示と分かりやすい操作パネル。洗濯物を楽な姿勢で取り出せる前面高さ880mmのローダウン設計。
【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。

用途1人暮らし~家族での利用に。シンプル機能をお探しの方におすすめ。APP/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動質量(kg)42容量(L)標準水位:65~23電源(V)AC100(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:10内寸奥行(mm)設置可能防水板:600以上消費電力(W)(50/60Hz)400機能残り時間表示、槽乾燥、槽洗浄、チャイルドロック、APP乾燥質量(kg)1.5、風:2時間最短洗濯:約17分運転音(dB)(洗い/脱水)約44/45保証期間1年タイマー時間予約:1~24時間(1時間単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.9×62.2×106標準使用水量(L)約120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする