協和電線工業
カラーVVFケーブル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
線心数
2
2
3
導体径(mm)
2
1.6
2
許容電流(A)
23
18
23
15
20
シース色
茶
赤
白
青
黄
茶
黒
全48種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
50588179
品番
VVF2CX2.0T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーションを揃えております。
壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
規格
JIS C 3342 認証番号JQ0507054
許容電流(A)
23
1巻長さ(m)
100
仕上外径(mm)
約6.6×10.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
113
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65以下
シース厚(mm)
1.5
シース色
茶
導体径(mm)
2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
線心数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表