曜日別特売
VVF3CX1.6B カラーVVFケーブル 協和電線工業 50588249

カラーVVFケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
線心数3
導体径(mm)1.6
許容電流(A)15
シース色
内容量1巻(100m)注文コード50588249品番VVF3CX1.6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

豊富なカラーバリエーションを揃えております。
壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。

規格JIS C 3342 認証番号JQ0507054許容電流(A)151巻長さ(m)100仕上外径(mm)約6.2×13.0絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)124導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92以下シース厚(mm)1.5シース色導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上線心数3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 古民家の配線
建設業・工事業

古民家のベンガラ塗りの柱の色と同化するのでとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする