20-CDBM2B40-150-HL-M9B 20-CDB SMC 50588307

 

20-CDBM2B40-150-HL-M9B 20-CDB SMC 50588307
20-CDBM2B40-150-HL-M9B 20-CDB SMC 50588307

20-CDB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
150
注文コード
50588307
品番
20-CDBM2B40-150-HL-M9B
参考基準価格(税別)¥23,320販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動形片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする