曜日別特売
EM-EEF2CX1.6 エコVVFケーブル 協和電線工業 50588319

エコVVFケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
線心数2
導体径(mm)1.6
内容量1巻(100m)注文コード50588319品番EM-EEF2CX1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

地球にも人にもやさしい電線です。
焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。
<優れたリサイクル性>
シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。
<安全性がさらに向上>
焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。
<優れた耐紫外線性>
絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。
<電流容量がアップ>
VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。

規格JIS C3605 認証番号JQ0507055許容電流(A)24標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)78導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上シース厚(mm)1.5導体径(mm)1.6線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
注意
※許容電流:空中暗渠布設 周囲温度40℃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする