曜日別特売
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274

 

HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274
HR-G9614T NA 木製ハンガーマルチラック フクダクラフト 50589274

木製ハンガーマルチラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード50589274品番HR-G9614T NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

温もりのある天然木を使用しています。
衣類だけでは無くカバンや帽子などの収納にも便利です。
お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。
ハンガーバー下の有効内寸が約118.5cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。
天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。
脚裏クッションシート付き。
耐荷重:天板5kg ハンガー15kg 棚板1段2.5kg 下棚5kg 全体耐荷重35kg

用途
サイズ(約)
幅96.5×奥行35×高さ143cm
重量(約)
8.4kg
材質
(本体)天然木・ウレタン塗装
生産国
ベトナム

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1につき2,260/税込2,486
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする