曜日別特売
E2EW-X6B3T12-M1TJ 0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591758

E2EW-X6B3T12-M1TJ 0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591758
E2EW-X6B3T12-M1TJ 0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591758

溶接工程向け近接センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)6±10%コード長さ(m)0.3材質締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)注文コード50591758品番E2EW-X6B3T12-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット材質締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)(検出面)0.4質量(g)約70(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ保護構造IEC60529規格 IP67コード長さ(m)0.3接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)6±10%材質(ケース)ステンレス(SUS303)対応IO-Link:対応電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~4.2検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内応答周波数(Hz)2(磁界パルスノイズに対するキャンセル機能搭載)温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(検出面)ステンレス(SUS303)漏れ電流(mA)-動作モードNO+NC両出力表示灯動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)極性有極性材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下伝送速度COM3(230.4kbps)出力形式PNPオープンコレクタ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)DC10~30V Class2、100以下検出ヘッドサイズM12電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする