曜日別特売
E2EW-X7D118-M1TGJ-T 0.3M 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン) 50591846

溶接工程向け近接センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)7±10%コード長さ(m)0.3材質締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)注文コード50591846品番E2EW-X7D118-M1TGJ-T 0.3M
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様-材質締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)(検出面)0.4質量(g)約100(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ保護構造IEC60529規格 IP67コード長さ(m)0.3接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ標準検出物体(mm)鉄30×30×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)ステンレス(SUS303)対応IO-Link:非対応電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~4.9検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内応答周波数(Hz)90温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(検出面)ステンレス(SUS303)漏れ電流(mA)0.8以下動作モードノーマリーオープン(NO)表示灯動作表示(橙LED)設定表示(緑LED)極性無極性材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下伝送速度IO-Link非対応出力形式-耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする