曜日別特売
E2E-X2MB28-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 50591986

E2E-X2MB28-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 50591986
E2E-X2MB28-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 50591986

スタンダードタイプ近接センサE2E-X2MB28-M1

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
検出距離(mm)2±10%
内容量1個注文コード50591986品番E2E-X2MB28-M1
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
付属品
-
材質
-
質量(g)
約40(梱包状態)
タイプ
円柱型(ネジつき)、短距離
コード長さ(m)
-
保護構造
コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプ:IEC60529規格 IP67、ISO 20653規格(旧DIN規格40050 PART9) IP69K、JIS C 0920付属書1 IP67G、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)コネクタタイプ:IEC60529規格 IP67、ISO 20653規格(旧DIN規格40050 PART9) IP69K
接続方式
M12コネクタ
標準検出物体(mm)
鉄8×8×1
検出距離(mm)
2±10%
材質(ケース)
-
対応
IO-Link非対応
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
消費電流(mA)
1出力タイプ:16以下、2出力タイプ:20以下
コード
-
発振周波数
標準周波数
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)注. M12コネクタ中継タイプのUL温度定格は、-25~70になります。
保護回路
電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)
0~1.6
検出物体
可能:磁性金属
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
応答周波数(Hz)
1000
温度の影響
-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)
-
漏れ電流(mA)
-
動作モード
NC
表示灯
動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯)
極性
有極性
シールド
非シールド
材質(座金)
-
応差
検出距離の10%以下
ボディ形式
標準ボディ
出力形式
PNP出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)
1出力タイプ:2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、2出力タイプ:2以下(負荷電流50mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
1出力タイプ:DC10~30V Class2、200以下(-40~70℃時)、100以下(70~85℃時)、2出力タイプ:DC10~30V Class2、50以下
検出ヘッドサイズ
M8
電源の種類
直流3線式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする