omron(オムロン)
電流検出器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
リード線:耐熱塩ビ線
注文コード
50592564
品番
E54-CT1L
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リード線付き
材質
リード線:耐熱塩ビ線
種類
電流検出器(CT)
電流(A)
50(続最高ヒータ)
リード線長さ(mm)
115
リード線
サイズ:AWG18
取付径(Φmm)
5.8
耐電圧(V/min)
AC1500
充填剤
-