omron(オムロン)
電流検出器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
-
注文コード
50592580
品番
E54-CT3L
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
リード線付き
材質
-
種類
電流検出器(CT)
電流(A)
120(続最高ヒータ)
リード線長さ(mm)
100
リード線
サイズ:AWG18
取付径(Φmm)
12
耐電圧(V/min)
AC1500
充填剤
エポキシ