H5CC-AS デジタルタイマ omron(オムロン) 50593605

デジタルタイマ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個取付方式埋込み取りつけタイプ標準電源電圧(V)AC100~240注文コード50593605品番H5CC-AS
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品埋込み取りつけ用アダプタ(装着済)、防水パッキン、端子カバー仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)タイプ標準取付方式埋込み取りつけ使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)電源(V)AC100~240保護構造EC規格 IP66、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-P6使用時)消費電力(W)-桁数6桁表示方式7セグメントネガLCD 6桁出力方式トランジスタ出力入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)設定方式1段停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上電源電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)制御出力-入力信号シグナル、 リセット、 ゲート設定時間0.001s~999999h取付け方法埋込み取りつけ端子構造端子台使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.5時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替)復帰方式電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる)電源リセット最小電源開放時間:0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく)(形H5CC-AU□は1s、形H5CC-□Fは0.1s)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードA:シグナルオンディレー(Ⅰ)、A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ)、A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、A-3:パワーオンディレー(Ⅱ)、b:フリッカ(Ⅰ)、b-1:フリッカ(Ⅱ)、b-5:ワンショット・フリッカ、C:シグナルオン/オフディレー(Ⅰ)、d:シグナルオフディレー(Ⅰ)、E:インターバル、F:積算、G:シグナルオン/オフディレー(Ⅱ)、H: シグナルオフディレー(Ⅱ)、Z:ON/OFFデューティー可変、S:ストップウォッチ、toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)、ton:フリッカオンスタート(Ⅰ)、センサ待ち時間250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません)ワンショット時間0.01~99.99s供給電源外部機器へ:DC12V(±10%)100mA(形H5CC-AU□のみ)外部接続ねじ締め端子制御出力詳細DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V) 漏れ電流0.1mA以下使用周囲湿度(%RH)25~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする