曜日別特売
P2RFZ-08-E 角形ソケット omron(オムロン) 50594068

角形ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数2仕様●導電部保護:あり注文コード50594068品番P2RFZ-08-E
参考基準価格(税別)¥545販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様●導電部保護:ありオプション専用短絡バー(別売):あり適合G2R-2-S種別角形ソケット取付M3ねじ端子取付方式DINレール取付、ねじ締め取付(M3ねじ端子)共用極数2構造フィンガープロテクト構造接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上ピン数(ピン)8定格通電電流(A)6適合電線単線、撚り線適合圧着端子Y端子耐電圧(V/min)異極接点端子間 :AC3000、同極接点端子間 :AC1000、コイル接点端子間 :AC4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50594059
2025-12-17
用途: 制御盤改修
有限会社平井電設

MYシリーズのリレーと比較しで場所を取らす、しかも入力電圧に幅があるG2Rシリーズは使いやすいのですが、メーカー生産終了品となっているのにまだ手に入り、盤改修に助かります。

2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 50594059
2024-04-07
用途: 電気制御盤
製造業

GR2シリーズのプラグインリレー取り付けに使用しています。
端子部分カバーは、丸端子が使用できなくなるので、無しバージョンを使用しています。
後付けのカバーもありますので、感電対策をお考えの方は、そちらを使用してみてください。
リレー抜け止めのラッチですが、若干使用感がよろしくありません。折れそうで怖いです。
抜き差しをそんなにしないようであれば、問題ありませんが、経年劣化で抜く際に折れることあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする