omron(オムロン)
ACサーボシステム
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200-240
注文コード
50594409
品番
R88D-1SAN10H-ECT
参考基準価格(税別)
¥425,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源電圧・定格電圧
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
入力タイプ
種類
ACサーボドライバ
定格電圧(V)
AC200-240
電源電圧(V)
AC200
通信方式
EtherCAT通信内蔵タイプ
モーター定格出力(kW)
適合サーボモータ:1
安全機能
対応
電気的位相
三相