クロダルマ
ボンディングパーカー 54237
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
50594593
品番
54237
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造により高い防風性・保温性を兼ね備えたストレッチ素材パーカー。
反射テープ採用で夜の作業の安全性をアップしました。
作業服はここまでスタイリッシュになれる。
機能性とデザインを追求した納得の一着。
色
モクグレー
サイズ
M
機能
ストレッチ・防風・保温・反射素材・ラグランスリーブ・反射プリント・コンシールファスナー・左右大型ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:TPUラミネート、裏:フリース
種別
パーカー
材質
ファスナー:樹脂
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
85
色番
41