クロダルマ
ボンディングパーカー 54237
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
50594627
品番
54237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造により高い防風性・保温性を兼ね備えたストレッチ素材パーカー。
反射テープ採用で夜の作業の安全性をアップしました。
作業服はここまでスタイリッシュになれる。
機能性とデザインを追求した納得の一着。
色
モクグレー
サイズ
3L
機能
ストレッチ・防風・保温・反射素材・ラグランスリーブ・反射プリント・コンシールファスナー・左右大型ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:TPUラミネート、裏:フリース
種別
パーカー
材質
ファスナー:樹脂
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
91
色番
41