エスコ
70kg サクションリフターセット(2個組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50600463
品番
EA950EC-70B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
最大吸着能力(kg)
70
吸着面寸法(Φmm)
120
エスコ品番
EA950EC-70B
セット内容
3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース
材質
【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)
【サクションリフター】320×120
質量(kg)
3.1
全高(mm)
【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)
400×355×120
材質(ケース)
【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)
樹脂
自重(kg)
【サクションリフター】1