エスコ
サクションホルダー付ストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50600664
品番
EA950XL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番
EA950XL-1
材質
本体:アルミ、吸盤:天然ゴム
寸法(mm)
【ストッパー】直径40×70
直径(Φmm)
【吸盤】120
質量(g)
400
全高(mm)
100