※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JTT
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50605015
品番
JTCC20-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
質量(g)
約26
長さ(m)
約2
規格
USB2.0
充電方式
PD 60W
端子
両端Type-Cオス